3M™ Flexomount™ pro montáž desek 447DL, šedá, 457 mm x 33 m, 0,25 mm

Artiklové číslo: 7000028877
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Řada Flexomount™
Označení výrobce 3M™ Flexomount™ Klischeeklebeband 447DL
Obal volné
Barva šedá
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál Vinyl
Lepicí hmota Kaučuk / pryskyřice
Použití Montáž; Slepit
Vlastnosti Odstranění beze zbytku; odolné vůči rozpouštědlům
Délka 33 m
Šířka 457 mm
Tloušťka 0,25 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000028877
EAN / GTIN 00021200629129
Číslo výrobce 7000028877
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pro klišé lepení na ocelových válcích, kde je vyžadována tvrdá vinylová lepicí páska. Použité lepidlo z pryžové pryskyřice přilne k různým a problematickým povrchům. Odstranitelnost lepicí pásky bez zbytků šetří čas a náklady na náročné přepracování.

Výhoda:

  • Vynikající adhezní pevnost na pryžových a fotopolymerních deskách
  • Pro fotopolymer a gumová klišé
  • Minimální tolerance tloušťky
  • Demontáž bez zbytků
  • Různé adhezivní síly na klišé nebo válec / rukáv
  • Vynikající odolnost proti změkčovadla
  • Dobrá odolnost proti stárnutí
  • Vynikající repozitionability
  • Vysoká odolnost proti rozpouštědlům
  • Spolehlivá podpora

Doporučení:

  • Pro útočení a rozpouštění vytvrzených instantních lepidel