• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Blocco manuale 3M™ con dispenser di rotoli integrato, rosso, 63 mm x 120 mm

Codice art.: 7000028350
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 6 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 6 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Blocchetto per levigare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000028350
EAN / GTIN 50051144452038
Codice del produttore 7000028350
Numero-L L51710 677
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Usa il tampone per carteggiatura 3M™ Stikit™ per semplificare e rendere più efficienti le operazioni giornaliere di carteggiatura. I nostri tamponi per carteggiatura sono progettati con un'impugnatura comoda e sono versatili da usare in varie applicazioni. Questi tamponi sono concepiti per erogare la carta abrasiva in varie grane da un rotolo precaricato. Offrono risultati ottimali e con meno fatica rispetto alla carteggiatura a mano poiché sono dotati di un lato piano per carteggiare gli angoli e di un lato arrotondato per carteggiare i contorni. La pressione è distribuita in modo uniforme, permettendo un maggiore controllo durante l'uso. L'abrasivo Stikit™ aderisce al platorello, è su rotolo e si spezza una volta usato.

Vantaggi:

  • Distribuisce la pressione in modo uniforme, permettendo un maggiore controllo
  • Risultati migliori con meno fatica rispetto alla carteggiatura a mano
  • Comodo da usare per numerose applicazioni
  • Carteggia gli angoli usando il bordo piatto e i contorni usando il bordo arrotondato
  • Creato per erogare la carta abrasiva in varie grane da un rotolo precaricato

Raccomandazioni:

  • Utilizzabile per varie operazioni giornaliere di carteggiatura