3M™ Podložka pod ruce s integrovaným zásobníkem na role, červená, 63 mm x 120 mm

Artiklové číslo: 7000028350
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Brusný špalek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000028350
EAN / GTIN 50051144452038
Číslo výrobce 7000028350
L-číslo L51710 677
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Brusný blok 3M™ STIKIT™ usnadňuje a zefektivňuje každodenní broušení. Naše brusné podložky mají pohodlnou rukojeť a jsou univerzální pro širokou škálu aplikací. Bloky jsou navrženy tak, aby se brusný papír různých velikostí zrnitosti dávkoval pomocí nakládací kladky. Poskytují maximální výsledky a vyžadují menší sílu než ruční broušení. Mají také plochý konec pro ostření rohů a zaoblený konec pro ostření kontur. Tlak je rovnoměrně rozložen tak, aby blok mohl být lépe kontrolován při použití. Brusný prostředek STIKIT se nachází na podložné talíře, je pokročilý pomocí válečku a po použití se odstřihnul.

Výhoda:

  • Rovnoměrně rozděluje tlak a umožňuje větší kontrolu
  • Lepší výsledky s menším úsilím než ruční broušení
  • Pohodlné použití v mnoha aplikacích

Doporučení:

  • Vhodné pro různé každodenní brusné operace

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku