• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ Stikit™ Bloque de lijado, 63,5 mm, PN45203

Número de artículo: 7000028350
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Bloque abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000028350
EAN / GTIN 50051144452038
Número del fabricante 7000028350
Número L L51710 677

Descripción

Ejecución:

Longitud total: 6.35 cm
Anchura total: 63.5 mm
Longitud total: 1.27 cm

Descripción:

Los tacos de lijado 3M™ Stikit™ se han concebido para que las tareas de lijado diarias resulten más fáciles y proporcionen mejores resultados. Nuestros tacos son cómodos de agarrar y distribuyen la presión de forma uniforme con un borde plano y uno redondeado. Son aptos para abrasivos Stikit, que se adhieren al soporte, se alimentan desde un rollo y se retiran fácilmente del bloque una vez usados.

Característica:

Distribuye la presión uniformemente para un mayor control
Mejores resultados con menos esfuerzo que el lijado manual
Conveniente para usar en muchas aplicaciones

Nota:

Se usan para una amplia variedad de tareas rutinarias de lijado