3M™ Håndblok med integreret rullemaskine, rød, 63 mm x 120 mm

Art.-nr.: 7000028350
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 6 styk
  • Bestillingstrin: 6 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Slibeklods

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000028350
EAN/GTIN 50051144452038
Producentnummer 7000028350
L-nummer L51710 677
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3M Stikit-slibeblokken gør hverdagens slibeopgaver nemmere og mere effektive. Vores slibepuder har et behageligt håndtag og er alsidige til en lang række applikationer. Blokkene er designet således, at slibepapir af forskellig kornstørrelse doseres via en læsserulle. De giver maksimale resultater og kræver mindre kraft end manuel slibning. De har også en flad ende til slibning af hjørner og en afrundet ende til slibning af konturer. Trykket fordeles jævnt, så blokken kan styres bedre, når den er i brug. Stikit slibemidlet er placeret på bagskiver, fremføres via en rulle og skæres af efter brug.

Fordel:

  • Fordeler trykket jævnt og giver mere kontrol
  • Bedre resultater med mindre indsats end håndslibning
  • Praktisk brug i mange applikationer

Anbefaling:

  • Velegnet til en række daglige slibeoperationer