• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

3M™ AccuGlide™ 2+ Testa del nastro superiore

Codice art.: 7000001319
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7000001319
EAN / GTIN 00048011580920
Codice del produttore 7000001319
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Testa nastrante leggera e a impatto ridotto. Con una forma fluida e curvilinea e un movimento per un'applicazione uniforme e a impatto ridotto, la testa nastrante superiore/inferiore 3M™ AccuGlide 2+ protegge le scatole consentendo al contempo una maggiore produttività, garantendo un'applicazione del nastro uniforme e di qualità con requisiti di manutenzione limitati. La sigillatura a impatto ridotto della testa nastrante superiore/inferiore 3M™ AccuGlide 2+ è progettata per l'applicazione di clip a C di nastro sigillante da imballaggio Scotch di larghezza compresa tra 36/38 mm e 48/50 mm a una velocità della scatola fino a 24 metri al minuto. Il profilo del cliché laterale, il percorso del nastro all'aperto e le istruzioni facili da seguire consentono una sigillatura facile e veloce. I rulli di lucidatura e applicazione flessibili compensano le irregolarità della scatola e si rimuovono facilmente. La testa nastrante leggera è progettata per massimizzare la durata del sistema e garantire durata e maneggevolezza. Progettata per l'uso nella serie di nastratrici regolabili 3M™-Matic, le sue dimensioni compatte e la semplicità la rendono adatta per il montaggio in altri sistemi di trasporto di scatole, supportando le operazioni di sigillatura di scatole in un'ampia gamma di settori, tra cui: alimenti e bevande, dispositivi medici, prodotti farmaceutici, elettronica, centri di produzione e distribuzione. Le caratteristiche di allineamento stabile e applicazione regolare della testa nastrante superiore/inferiore 3M™ AccuGlide 2+ sono garantite anche da ulteriori elementi di progettazione e costruzione come: fermo del tamburo del nastro che blocca i rotoli per la stabilità; facile cambio rotolo per cui basta premere per rilasciare; struttura robusta che garantisce una durata eccezionale; tamburo freno ad attrito che consente di mantenere la corretta tensione del nastro e di prevenire l'inerzia per un'applicazione uniforme del nastro. Applichiamo la conoscenza scientifica al mondo degli adesivi per offrire soluzioni innovative che migliorano i processi aziendali di design e produzione in tutto il mondo, portando, grazie a scienza e innovazione, idee che migliorano la vita nel nostro reparto 3M™ Adesivi e Nastri per l'Industria.

Vantaggi:

  • Protegge le scatole consentendo al contempo una maggiore produttività, garantendo un'applicazione del nastro uniforme e di qualità con requisiti di manutenzione limitati.
  • Progettata per applicare nastri di larghezza compresa tra 36 e 50 mm a una velocità della scatola fino a 78 piedi al minuto
  • Progettata per massimizzare la durata del sistema e garantire durata e maneggevolezza.
  • Le sue dimensioni compatte e la semplicità la rendono adatta per il montaggio in altri sistemi di trasporto di scatole, supportando le operazioni di sigillatura di scatole in un'ampia gamma di settori
  • Allineamento stabile e applicazione regolare garantiti da un design e dettagli costruttivi accurati