Felső/alsó öntapadó fej, 50 mm, felső

Cikkszám: 7000001319
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 7000001319
EAN / GTIN 00048011580920
Gyártó száma 7000001319
L-szám L01310 767
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Kíméletes, könnyű ragasztófej. Folyékony, ívelt kialakításának köszönhetően a 3M™ AccuGlide 2+ felső/alsó ragasztófej védi a kartondobozokat, miközben nagy kartondoboz-átbocsátást biztosít. Egyenletes, kiváló minőségű ragasztószalaggalag-felhordást biztosít alacsony karbantartási igény mellett. A 3M™ AccuGlide 2+ felső/alsó ragasztófej a kíméletes lezáráshoz a 36-50 mm széles Scotch® csomagolószalagok C-klipszes felragasztásához készült, 23,8 méter/perces kartonsebességgel. Oldallemez-profilja, nyitott szalagvezetője és felhasználóbarát utasításai gyors és egyszerű felhelyezést tesznek lehetővé. A rugalmas kocogtató- és felhordógörgők kiegyenlítik a kartondobozok eltéréseit, és könnyen eltávolításhozthatók. A könnyű ragasztófej maximalizálja a rendszer élettartamát, valamint tartósságot és könnyű használatot biztosít. A ragasztófejet a 3M-Matic™ állítható kartondugózó gépekhez tervezték, kompakt mérete és könnyű kezelhetősége pedig lehetővé teszi más kartonkezelő rendszerekbe való beépítését. Hasznos a kartondobozok lezárásához különböző iparágakban, többek között: élelmiszer- és italgyártás, orvostechnikai eszközök, gyógyszeripar, elektronika, gyártás és elosztóközpontok. Stabil beállítás és kíméletes felhelyezés - A 3M™ AccuGlide 2+ felső/alsó szalagfej jellemzőit további tervezési és konstrukciós elemek biztosítják, többek között: a fejdob rögzítése a görgők stabilitása érdekében; egyszerű nyomó- és kioldó görgőcsere; a masszív konstrukció kivételes tartósságot biztosít; a súrlódó fékdob biztosítja a megfelelő szalagfeszességet a sima felhelyezéshez, és megakadályozza a túlzott kitekeredést. A 3M ipari szalagok és ragasztók üzletága a tapadás tudományának szenteli magát, hogy olyan innovatív megoldásokat fejlesszen ki, amelyek világszerte javítják a vállalatok tervezési és gyártási folyamatait.

Előny:

  • Nagyobb áteresztőképességgel védi a kartonokat, és egyenletes és kiváló minőségű ragasztószalag-alkalmazást biztosít minimális karbantartás mellett.
  • 36–50 mm szélesség-es ragasztószalagokhoz, 23,8 m/perc kartondoboz sebességgel.
  • Maximális rendszerélettartamot, tartósságot és egyszerű használatot biztosít.
  • Kompakt méretének és egyszerű kezelhetőségének köszönhetően más kartonszállító rendszerekbe is beépíthető.
  • Hasznos a kartonok lezárásához a különböző iparágakban.
  • Stabil beállítás és kíméletes alkalmazás a tervezési és építési részleteknek köszönhetően
  • A rázó- és felhordógörgők könnyen eltávolíthatók
  • Rögzítse a fejdobot a henger rögzítéséhez a stabilitáshoz és a kartonok megfelelő beállításához