• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

3M-Matic™ vstupní/výstupní dopravník pro 700aks a 700rks, (typy 19300 a 29800) 1 v krabici

Artiklové číslo: 7000001319
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7000001319
EAN / GTIN 00048011580920
Číslo výrobce 7000001319
L-číslo L01310 767
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Šetrná, lehká lepicí hlava. Lepicí hlava 3M™ AccuGlide 2+ s horním/spodním lepidlem chrání kartony díky své plynulé, zakřivené konstrukci a zároveň zajišťuje vysokou průchodnost kartonů. Zajišťuje konzistentní, vysoce kvalitní aplikaci pásky s nízkými nároky na údržbu. Lepicí hlava 3M™ AccuGlide 2+ top/bottom pro šetrné lepení je určena pro aplikaci obalových pásek Scotch® s C-klipem o šířce 36 až 50 mm při rychlosti lepení kartonů 23,8 m za minutu. Její profil boční desky, otevřené vedení pásky a uživatelsky přívětivé pokyny umožňují rychlé a snadné navlékání. Flexibilní běžec a aplikační válečky kompenzují odchylky kartonu a lze je snadno vyjmout. Lehká lepicí hlava maximalizuje životnost systému a nabízí odolnost a snadné použití. Lepicí hlava je navržena pro použití ve strojích 3M-Matic™ s nastavitelným lepením kartonů a její kompaktní rozměry a snadné použití umožňují instalaci i v jiných systémech pro manipulaci s kartony. Je užitečná pro uzavírání kartonů v různých průmyslových odvětvích, včetně: potravinářského a nápojového průmyslu, zdravotnických prostředků, farmaceutického průmyslu, elektroniky, výroby a distribučních center. Stabilní vyrovnání a šetrná aplikace - vlastnosti horní/dolní páskovací hlavy 3M™ AccuGlide 2+ jsou zajištěny dalšími konstrukčními a konstrukčními prvky, mezi které patří: zámek bubnu hlavy pro zajištění stability válců; snadná výměna válců stisknutím a uvolněním; robustní konstrukce zajišťuje mimořádnou odolnost; třecí brzda bubnu zajišťuje správné napnutí pásky pro hladkou aplikaci a zabraňuje nadměrnému odvíjení. Divize průmyslových pásek a lepidel společnosti 3M se věnuje vědě o adhezi a vyvíjí inovativní řešení, která zlepšují konstrukční a výrobní procesy společností po celém světě.

Výhoda:

  • Chrání kartony s vyšší propustností a zajišťuje konzistentní a vysoce kvalitní aplikaci lepicí pásky s minimální údržbou.
  • Pro lepicí pásky s šířka 36 až 50 mm při rychlosti kartonu 23,8 m za minutu.
  • Poskytuje maximální životnost systému, trvanlivost a snadné použití.
  • Díky své kompaktní velikosti a snadné manipulaci je možné ji instalovat i do jiných kartonových dopravních systémů.
  • Je užitečný pro utěsnění kartonů v různých průmyslových odvětvích.
  • Stabilní zarovnání a šetrné použití díky konstrukčním a konstrukčním detailům
  • Třepací a aplikační válečky lze snadno odstranit
  • Zajistěte válec pro zajištění stability a dobrého vyrovnání kartonů