• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Nastro antivibrante 3M™ 2552, Argento, 50mm x 33m, 0.25 mm

Codice art.: 7000001224
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000001224
EAN / GTIN 50021200383958
Codice del produttore 7000001224
Numero-L L01310 1196
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Utilizza il foglio per la riduzione del rumore 2552 3M™ per tagliare in modo efficace le parti in alluminio e ridurre il rumore in tutti i tipi di veicoli ed elettrodomestici in molti differenti tipi di settori industriali. Il nostro foglio d'alluminio argentato presenta uno strato isolante ricoperto con un polimero viscoelastico sensibile alla pressione su una carta politenata con liner a facile rilascio. L'adesivo acrilico viscoelastico lavora per assorbire le vibrazioni, ridurre il rumore e l'usura dei metalli. Questo nastro è termicamente conduttivo per garantire l'efficienza al riscaldamento e al raffreddamento. È termicamente riflettente al calore e non si deteriora facilmente a contatto con fiamma, umidità, acqua, raggi UV e sostanze chimiche.

Vantaggi:

  • Nastro per attenuazione del rumore premium, supporto da 10,0 ml, 5,0 ml acrilico viscoelastico ISD 112
  • Utilizzalo per assorbire le vibrazioni, ridurre il rumore e l'usura dei metalli
  • Resistente a fiamma, umidità, acqua, raggi UV e agenti chimici
  • Settore automobilistico, aerospaziale, HVAC, apparecchiature, settore militare, governativo, difesa, marina finitura metalli, elettronica, veicoli ricreativi, edilizia, uso industriale generico
  • Isolante, sigillante, saldatura, schermatura, avvolgimento cavi, unione, antivibrante, protezione plastica, schermatura anticalore, termoriflettente

Raccomandazioni:

  • Per attenuare il rumore e le vibrazioni