• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Selbstklebende Dämpfungsfolie 2552

Artikel-Nr.: 7000001224
Netto: 214,54 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000001224
EAN / GTIN 50021200383958
Herstellernummer 7000001224
L-Nummer L01310 1196

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: silber
Zur Dämpfung von Vibrationen, Geräuschreduzierung und Verringerung von Metallermüdung geeignet
Gesamtlänge: 32.9 m
Gesamtbreite: 5.1 cm

Beschreibung:

Die 3M™ selbstklebende Dämpfungsfolie besteht aus einem Weichaluminium-Trägermaterial und einem selbstklebenden hochwertigen viskoelastischen Acrylat-Polymer. Durch die Kombination dieses Polymer mit der Aluminiumfolie wird eine Zwangslage erzeugt, die eine ausgezeichnete Möglichkeit zur Dämpfung von Geräuschen und Vibrationen bietet.

Merkmal:

Saubere, geruchlose Alternative zu Gummi- oder Bitumenmatten zur Vibrationsdämpfung
Flamm-, feuchtigkeits-, witterungs-, UV- und chemikalienbeständig
Beständig gegen Witterungseinflüsse, Feuchtigkeit und UV-Strahlung

Hinweis:

Zur Dämpfung von Geräuschen und Vibrationen