3M™ Öntapadós csillapító fólia 2552

Cikkszám: 7000001224
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000001224
EAN / GTIN 50021200383958
Gyártó száma 7000001224
L-szám L01310 1196

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Ezüst
Alkalmas a rezgések csillapítására, a zaj csökkentésére és a fémfáradtság csökkentésére
Teljes hossz: 32,9 m
Teljes szélesség: 5,1 cm

Leírás:

A 3M™ öntapadó csillapító fólia puha alumínium hátanyagból és kiváló minőségű, öntapadó, viszkoelasztikus akrilát polimerből áll. Ennek a polimernek az alumínium fóliával való kombinációja kényszerített helyzetet teremt, amely kiváló módja a zaj és a rezgés csillapásának.

Jellemző:

Tiszta, szagtalan alternatíva a gumi vagy bitumen szőnyegekhez a rezgés csillapításához
Láng, nedvesség, időjárás, UV- és vegyszerálló
Ellenáll az időjárásnak, a nedvességnek és az UV sugárzásnak

Figyelem:

A zaj és a rezgés csillapítására