Descrizione:
Usa il disco per carrozzeria Scotch-Brite™ Bristle Roloc™ per operazioni di pulitura, sverniciatura e rimozione di rivestimenti, sigillanti e ruggine da metalli duri e teneri. I nostri dischi Scotch-Brite™ Bristle possono essere utilizzati su alluminio, ottone, bronzo, acciaio al carbonio, ghisa e acciaio inossidabile. Sono piccoli e portatili, ideali per raggiungere i punti più difficili. Le setole flessibili non si staccano durante l'uso e permettono di ottenere la finitura desiderata con una pressione leggera. Grazie alla combinazione di granulo di abrasivo ceramico 3M™ e setole di polimero, i nostri dischi tagliano in modo netto, mentre le setole elastiche e reattive aiutano a prevenire la formazione di rigature sul substrato. Il granulo abrasivo ceramico di questi dischi è una miscela di ossido di alluminio ceramico progettata con il nostro processo esclusivo in modo da essere più dura e resistente rispetto al normale ossido di alluminio. Taglia più velocemente e dura più a lungo, fratturandosi spesso durante l'uso per continuare a fornire bordi affilati. Questa affilatura permette di applicare meno pressione per abradere in modo efficace la superficie. I nostri dischi sono dotati di sistema di attacco e kit per platorello 3M™ Roloc™ per cambiare ancor più facilmente i dischi. Si blocca saldamente con mezza torsione in senso orario e antiorario. Il kit per platorello 3M™ Roloc™ è progettato per adattarsi a vari utensili con o senza pinze o mandrini e si può utilizzare con strumenti pneumatici ad angolo retto o ad albero dritto.
Vantaggi:
- Le setole preformate ricche di abrasivo sono migliori di quelle metalliche per rimuovere, sbavare, mascherare, rifinire, lucidare e pulire con meno pressione
- Il granulo abrasivo ceramico 3M™ consente di ottenere un taglio aggressivo e una qualità di finitura costante per tutto il ciclo di vita del disco
- Le setole flessibili richiedono poca pressione rispetto alle spazzole metalliche e si adattano ai contorni, anche delle parti difficili
- Lo spazio tra le setole è ideale per la rimozione dei residui di rivestimenti e di altre sostanze che comportano un intasamento elevato
- Privo di filamenti metallici per una maggiore sicurezza