{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB | |
| Material, osnovno telo | umetne mase | |
| Material obloge | Polipropilen | |
| Izvedba materiala obloge | prežeto | |
| Višina obloge | 16 mm | |
| Premer krtače | 76,2 mm | |
| Vrsta uporabe | strojno gnano | |
| Vpenjala | sistem hitre zamenjave Roloc™ | |
| Brusno sredstvo | keramična brusna zrna (CER) | |
| Zrnatost | 36 | |
| Tipična uporaba | poliranje; posnemanje zarobka; čiščenje | |
| Vrsta izdelka | krožnikasta ščetka |
| Številka izdelka | 7000000777 | |
| EAN/GTIN | 00051131075375 | |
| Številka proizvajalca | 7000000777 | |
| L-število | L51710 618 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |