Scotch-Brite™ Roloc™ Štětinový Disc Pad opěrný talíř pro karosáře RD-ZB, 3″, P36, PN07537

Č. pol.: 7000000777
  • Minimálne množstvo objednávky 18 kusov
  • Kroky objednávky: 18 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hrncová kefa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000000777
EAN/GTIN 50051131075370
Číslo výrobcu 7000000777
Číslo L L51710 618

Popis

Prevedenie:

Značka: Roloc™
Ideální pro čištění a lehké odstraňování otřepů
Rychlá výměna disku díky systému rychlé výměny 3M™ Roloc™
Konstantní výsledky práce po celou dobu životnosti
ETIM třída 8.0: EC002196

Popis:

Štětinové výrobky Scotch-Brite™ se vyznačují vysokou flexibilitou a odolností. Keramický brusný minerál vázaný v plastu zaručuje nejlepší výsledky broušení. Jedinečná konstrukce se přizpůsobí i vysoce profilovaným konturám, neucpává se a zajišťuje konzistentní povrchovou úpravu. Na rozdíl od drátěných kartáčů se jednotlivé dráty nemohou uvolnit a ohrozit uživatele. Čištění, míchání, odstraňování otřepů a leštění - za všech okolností štětinové výrobky Scotch-Brite™ nabízejí maximální bezpečnost práce, flexibilitu a životnost. Tip odborníka: Při používání dbejte na aplikační tlak. Pracujte s malým tlakem a nechte pracovat konec štětin. Stačí lehký kontakt s obrobkem. Příliš velký tlak výrazně snižuje životnost nástroje.

Charakteristika:

Pevný plastový kartáč ofsetový keramickým zrnem
Přizpůsobí obrysy a tvary obrobku (délka štětinek cca 16 mm)
Použijte na úhlové brusky