Scotch-Brite™ Spazzola radiale SR Bristle SS-ZB, 50 mm x 9.53 mm

Codice art.: 7000000770
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 40 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 40 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000000770
EAN / GTIN 50048011300974
Codice del produttore 7000000770
Numero-L L51710 1829
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Utilizza la spazzola radiale Scotch-Brite™ SR Bristle per la rimozione di rivestimenti indesiderati senza intaccare i rivestimenti sottostanti. I nostri dischi in setole rappresentano una valida alternativa all'uso di composti chimici e alla raschiatura manuale, con minore affaticamento dell'operatore e meno tempo impiegato per la rilavorazione. Non sono richieste sostanze chimiche aggressive, areazione specifica o apparecchiature di pulizia. Se utilizzate alle velocità di funzionamento raccomandate, le spazzole radiali Scotch-Brite™ SR Bristle rimuovono sigillanti leggeri, siliconi e adesivi dalla maggior parte delle superfici. A differenza di altri prodotti a disco simili, le setole non hanno estremità dure, pertanto possono essere compresse per adattarsi alle curve ed ai vuoti, senza creare rigature, o tagli sul pezzo lavorato. I dischi Scotch-Brite™ hanno setole flessibili che si adattano al pezzo, creando una finitura uniforme anche attorno a sporgenze, scanalature, disegni ed altre aree difficili da raggiungere. Sono dotati di attacco 3M™ Roloc™, inclusi bottoni 3M™ Roloc™ in plastica e supporti Questi bottoni e supporti sono stati progettati per fissare in modo semplice e rapido il disco ad utensili manuali portatili, quali smerigliatrici angolari e dritte. Con movimenti semicircolari, gli operatori possono montare e smontare rapidamente il disco alla smerigliatrice, per sostituzioni veloci. Le spazzole Scotch-Brite™ Bristle SR possono anche essere utilizzate con una gamma di mandrini 3M™ per regolare le larghezza e adattare le dimensioni in base alle esigenze specifiche dell'attività. Sono richieste una pressione ed una forza minime, poiché l'azione di taglio aggressiva, la progettazione reattiva delle setole e la potenza dell'utensile si combinano per svolgere il lavoro senza fatica da parte dell'operatore.

Vantaggi:

  • La confezione include 40 dischi e comprende accessori di attacco 3M™ Roloc™, inclusi bottoni e supporti in plastica 3M™ Roloc™
  • I dischi possono essere montati su una smerigliatrice dritta o angolare utilizzando mandrini 3M™ 990 o 991 (acquistabili a parte)
  • Le particelle abrasive in plastica e la progettazione esclusiva delle setole consentono di rimuovere delicatamente il sigillante senza compromettere l'integrità del pezzo
  • Rende superfluo l'uso di composti chimici per la rimozione del sigillante
  • Dischi portatili di piccole dimensioni per una rimozione efficace del sigillante nelle aree difficili da raggiungere

Raccomandazioni:

  • Rimuove sigillante, siliconi e adesivi leggeri dalle superfici senza danneggiare il rivestimento sottostante