3M™ Scotch-Brite™ Discos Bristle Radial SR SS-ZB, 50 mm x 9.53 mm

N.º do artigo: 7000000770
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 40 Peça
  • Passos da encomenda: 40 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: > 8 semanas
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
Designação do fabricante Scotch-Brite™ SR Radial Bristle Disc SS-ZB
Material do corpo base plástico
Material do filamento nylon
Modelo de material da guarnição microabrasivo(a)
Altura do filamento H1 9,53 mm
Diâmetro da escova D1 50 mm
Tipo de inserto acionamento mecânico
Alojamento sistema de troca rápida Roloc™
Utilização típica limpar; polir
Tipo de produto escova de acetinar

Identificação e classificação

Número do artigo 7000000770
EAN/GTIN 00048011300979
Número do fabricante 7000000770
Número L L51710 1829
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

Use el cepillo radial SR Bristle Scotch-Brite™ para tareas ligeras de eliminación de revestimientos no deseados sin eliminar los revestimientos subyacentes. Nuestros discos Bristle son una buena alternativa al lijado manual y con compuestos, ya que disminuyen la fatiga del operario y el tiempo dedicado a repetir trabajos. No es necesario recurrir a productos químicos molestos, ventilación especializada ni limpiar los equipos. Si se usa a las velocidades operativas recomendadas, los discos Bristle radiales SR son ideales para eliminar sellante ligero, siliconas y adhesivos de la mayoría de las superficies. A diferencia de otros productos similares en rueda, las cerdas no tienen bordes afilados, por lo que se pueden comprimir para ajustarse a las curvas y los agujeros sin crear arañazos ni rastros no deseados en la pieza de trabajo. Los discos Scotch-Brite™ disponen de cerdas flexibles que se adaptan a la pieza creando un acabado uniforme en todas las superficies, incluso en las protuberancias, las ranuras, los patrones y otras áreas de difícil acceso. Incluyen accesorios de enganche Roloc™, incluidos los soportes y botones Roloc de plástico. Estos botones y soportes se diseñaron para sujetar el disco a las máquinas portátiles, como las amoladoras de ángulo recto y las rectas, de forma rápida y fácil. Con solo medio giro, los operarios pueden enganchar rápidamente el disco a la amoladora o desengancharlo, lo que agiliza los cambios de discos. Los discos Bristle radiales SR Scotch-Brite también se pueden usar con distintos mandriles 3M™ para ajustar las anchuras y personalizar el tamaño a fin de que se adapte a las necesidades específicas de la tarea. Basta con ejercer una fuerza y una presión mínimas, ya que la acción de corte contundente, el diseño de las cerdas con gran capacidad de respuesta y el potencial de la herramienta se combinan para facilitar el trabajo al operario.

Vantagem:

  • Cuenta con 40 discos e incorpora accesorios de enganche Roloc™, incluidos los soportes y botones Roloc™ de plástico
  • Los discos pueden conectarse a una amoladora recta o de ángulo recto usando los mandriles 3M™ 990 o 991 (se venden por separado)
  • Las partículas abrasivas de plástico y el diseño exclusivo de las cerdas permiten eliminar el sellante de forma leve sin dañar la integridad de la pieza
  • Ya no es necesario usar compuestos para eliminar sellantes
  • Los discos son pequeños y portátiles, lo que permite eliminar de forma efectiva el sellante en zonas de difícil acceso

Recomendação:

  • Permite eliminar de forma leve sellantes, silicona y adhesivos de las superficies sin dañar el revestimiento subyacente