• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Disque Radial Bristle SR Scotch-Brite™ SS-ZB, 50 mm x 9.53 mm, PN30097

Réf.: 7000000770
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 40 Unité
  • Etapes de la commande : 40 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence fabricant Scotch-Brite™ SR Radial Bristle Disc SS-ZB
Matériau corps de base plastique
Matériau garniture nylon
Exécution matériau de garnissage micro-abrasion
Hauteur garniture 9,53 mm
Diamètre brosse 50 mm
Type d’utilisation fonctionnement sur machine
Porte-outils système de changement rapide Roloc™
Utilisation type nettoyage; polissage
Type de produit brosses à satiner

Identification et classification

Référence article 7000000770
EAN / GTIN 00048011300979
Réf. fabricant 7000000770
Article hors catalogue L51710 1829
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez le disque radial Bristle 3M™ Scotch-Brite™ SR pour éliminer les revêtements légers indésirables, sans enlever également les revêtements sous-jacents. Nos disques Bristle sont une bonne alternative aux composés et au grattage manuel, avec moins de fatigue pour l'opérateur et de temps passé en retouches. Vous n'avez pas besoin de produits chimiques agressifs, de ventilation spécialisée ou d'équipement de nettoyage. Utilisés aux vitesses de fonctionnement recommandées, les disques radiaux Bristle SR éliminent le mastic d'étanchéité léger, les silicones et les colles de la plupart des surfaces. Contrairement à d'autres produits de brossage similaires, les brins n'ont pas d'arêtes rigides, ils peuvent donc être compressés pour s'adapter aux courbes et aux creux sans créer de rainures ou de traînées dommageables sur la pièce à travailler. Les disques 3M™ Scotch-Brite™ ont des brins flexibles qui se conforment à la pièce, créant une finition homogène même autour des saillies, des rainures détaillées, des motifs et d'autres zones difficiles à atteindre. Ils sont livrés avec des accessoires de fixation 3M™ Roloc™, notamment des boutons et supports Roloc en plastique. Ces boutons et supports ont été conçus pour rendre la fixation du disque aux outils à main portatifs, tels que les meuleuses renvoi d'angle et les meuleuses droites, rapide et facile. Avec un demi-tour, les opérateurs peuvent rapidement fixer ou détacher le disque de la meuleuse, pour des remplacements rapides de disques. Les disques radiaux Bristle 3M™ Scotch-Brite™ SR peuvent également être utilisés avec une variété de mandrins 3M™ pour adapter les largeurs et la taille afin de répondre aux besoins spécifiques des tâches. Une pression et une force minimales sont nécessaires, car l'action de coupe agressive, la conception réactive des brins et la puissance de l'outil se combinent pour faire le travail pour l'opérateur.

Avantage(s):

  • Comprend 40 disques et est fourni avec des accessoires de fixation 3M™ Roloc™, notamment des boutons et supports 3M™ Roloc™ en plastique
  • Les disques peuvent être fixés à une meuleuse droite ou à une meuleuse renvoi d'angle à l'aide de mandrins 3M™ 990 ou 991 (vendus séparément)
  • Les particules abrasives en plastique et la conception unique des brins enlèvent délicatement le mastic sans compromettre l'intégrité de la pièce
  • Élimine la nécessité de recourir à des composés décapants pour mastic
  • Petits disques portatifs pour une élimination efficace du mastic dans les zones difficiles d'accès

Recommandation(s):

  • Retirez les mastics légers, les silicones et les adhésifs des surfaces sans endommager le revêtement sous-jacent