Scotch-Brite™ SR Radial Bristle Schijf SS-ZB, 50 mm x 9.53 mm

Artikelnummer: 7000000770
  • Minimale bestelhoeveelheid 40 stuks
  • Stappen van de bestelling: 40 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ronde borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000000770
EAN/GTIN 50048011300974
Nummer fabrikant 7000000770

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Crème// Geel

Omschrijving:

De Scotch-Brite™ SR Radiale Bristleschijf bevat scherpe kunststof schuurdeeltjes met een scherpe en flexibele snijwerking die zijn aangebracht op flexibele veerkrachtige borstelhaartjes die zich aanpassen aan de ondergrond. Onze schijven zijn ontworpen om lichte siliconen en kleefstoffen te verwijderen, zonder schade toe te brengen aan de onderliggende laklaag.

Kenmerk:

Bevat 40 schijven en wordt geleverd met accessoires voor Roloc™ hulpstukken, waaronder plastic Roloc™ hulpstukken en houders.
Schijven kunnen op een rechte slijpmachine of een haakse slijpmachine worden bevestigd met 3M™ 990 of 991 doornen (afzonderlijk verkrijgbaar)
Kunststof schurende deeltjes en uniek borstelontwerp verwijderen gemakkelijk kit zonder de integriteit van het onderdeel aan te tasten

Tip:

Remove light seal sealant, silicones and adhesives from surfaces, without damaging the underlying coating