Scotch-Brite™ Náhradní Disc Pad opěrný talíř s radiálními štětinami RB-ZB, 19 mm x 1,58 mm, P400

Artiklové číslo: 7000000759
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 48 kusy
  • K objednání po násobcích: 48 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál základní těleso plast
Materiál lemování nylon
Provedení materiálu ucpávky Prosazené
Barva lemu Modrá
Výška lemu H1 1,58 mm
Průměr kartáče D1 19 mm
Druh použití Poháněno strojem
Upínač otvor
Brusiva keramické zrno (CER)
Zrnitost 400
Typické použití Leštění; Odstraňování otřepů; Čištění
Vlastnosti Vhodné pro potravinářské oblasti
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000000759
EAN / GTIN 00048011257587
Číslo výrobce 7000000759
L-číslo L51710 187
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Výrobky Bristle Scotch-Brite™ nabízejí vysoký stupeň flexibility a odolnosti. Keramický abrazivní minerál vázaný v plastu je GARANT pro nejlepší výsledky broušení. Unikátní design se také přizpůsobuje vysoce profilovaným konturám, nezacpává a zajišťuje konstantní povrchovou úpravu. Na rozdíl od drátěných kartáčů se jednotlivé vodiče nemohou uvolnit a ohrozit uživatele. Čištění, mísení, odstraňování otřepů a leštění – výrobky Bristle Scotch-Brite™ nabízejí maximální bezpečnost, flexibilitu a životnost po celou dobu. Tip odborníka: Při používání věnujte pozornost tisku aplikací. Pracujte s malým tlakem a nechte konec štětiny pracovat. Snadný kontakt s obrobkem je zcela dostačující. Nadměrný tlak výrazně snižuje životnost nástroje.

Výhoda:

  • Typ A: Nejagresivnější provedení s úhlovým štětinami typu C: Nejflexibilnější varianta se štětinami ve tvaru C pro obzvláště náročné obrobky
  • Pro aplikace v těžko přístupných oblastech
  • Ideální pro čištění a lehké odstraňování otřepů
  • Neustálé výsledky práce po celou dobu životnosti
  • Pevný plastový kartáč smíchaný s keramickým zrnem
  • Použijte na přímou brusku nebo ohebnou hřídel

Doporučení:

  • Použijte na přímé brusky nebo pružné hřídele
  • Míchání téměř na všech materiálech, zejména pro vysoce tvarované, filigránové povrchy
  • Aplikace v obecném průmyslu a oblastech, jako je letectví, automobilový průmysl, zpracování kovů a doprava
  • Pro odstraňování nátěrů, odstraňování otřepů, míchání, dokončování, leštění, čištění a odstraňování nátěrů