Scotch-Brite™ Radial Bristle Disc RB-ZB, 19 mm x 1.58 mm, P400

Cikkszám: 7000000759
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 192 darab
  • Rendelési lépések: 192 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kefekorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000000759
EAN / GTIN 50048011257582
Gyártó száma 7000000759

Leírás

Kivitel:

Molded, abrasive-filled bristles strip, deburr, blend, finish, polish, clean, and remove coatings more effectively, with less pressure than wire brushes
Proprietary 3M™ Ceramic Abrasive Grain provides aggressive cutting and consistent finish quality throughout the life of the disc
Flexible bristles require less pressure than wire brushes and conform to contours, even on complex parts
Bristle spacing is ideal for coating removal and other high-loading substances
Free from wire filaments for improved safety

Leírás:

Scotch-Brite™ Radial Bristle Disc features 3M Ceramic Abrasive Grain and moulded, flexible bristles for more surface contact than wire brushes and abrasive staying power for the entire disc life. Our fast-running disc removes surface defects including paint, stains, burns and rust from large areas.

Jellemző:

Moulded abrasive-filled bristles strip, deburr, blend, finish, polish, clean and remove coatings
Get aggressive cutting and consistent finish quality for the entire disc life with 3M Ceramic Abrasive Grain
Flexible bristles need less pressure than wire brushes and conform to contours, even on complex parts
Contains no wire filaments for improved safety
Use on a straight-line grinder or flexible shaft

Figyelem:

Remove paint, stains, adhesives, weld burns, rust, heavy oxides, and surface contaminants from large areas
Use on aluminium, brass, bronze, carbon steel, cast iron, stainless steel, and other metals
Apply in general industrial, aerospace, automotive, metalworking and transport industry applications
Use to strip, deburr, blend, finish, polish, clean, and remove coatings