• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 14 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 15/05/2026

3M™ Finesse-it™ tampone lucidante naturale

Codice art.: 7000000580
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 50 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 50 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Denominazione originale prodotto 3M™ Finesse-it™ Natural Buffing Pad; Finesse-it™ Polierfell
Colore black; white
Grado di finezza es. grossa
Grado di durezza Es. morbida
Diametro 133,3 mm
Descrizione della forma es. tonda
Macchina di propulsione Levigatrici roto-orbitali
Materiali adatti Tutti i metalli
Tipo di prodotto Disco di lucidatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000000580
EAN / GTIN 00051144814718
Codice del produttore 7000000580
Numero-L L51710 256
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il tampone è stato sviluppato per l'uso con i lucidanti Finesse-it™ per ottenere risultati ottimali. Il nostro tampone lucidante naturale Finesse-it™ è ideale per la lucidatura di rivestimenti OEM, marini e aerospaziali nelle automobili. In combinazione con i nostri lucidanti Finesse-IT, il tampone rimuove rapidamente graffi, ossidazione e altri difetti superficiali della vernice. La superficie risultante potrebbe richiedere un'ulteriore fase di lucidatura con un tampone più fine per rimuovere completamente i segni di turbolenza. Questo tampone è realizzato con il sistema di fissaggio 3M™ Hookit™ per montare e rimuovere rapidamente il tampone e mantenerlo saldamente in posizione durante l'uso. I nostri tamponi per lucidatura Hookit™ si fissano comodamente e saldamente a un tampone di supporto in chiusura a strappo (venduto separatamente) su utensili rotanti o orbitali casuali, possono essere rimossi in modo pulito e semplice e possono essere riutilizzati più volte per tutta la durata del tampone. I risultati dipendono dal tipo di lucidatura, dal tipo di rivestimento e dall'utensile utilizzato. I tamponi in lana sono generalmente più aggressivi e più facili da controllare rispetto ai tamponi in schiuma. Hanno una maggiore superficie di taglio disponibile grazie alla presenza di migliaia di fibre. Queste fibre offrono un'azione di taglio più rapida rispetto ai tamponi in schiuma, le fibre di lana trattengono il materiale di lucidatura per garantire una distribuzione uniforme del materiale e richiedono meno pressione da parte dell'operatore. Grazie alla loro flessibilità, i tamponi in lana possono scivolare e adattarsi ai contorni, il che li rende più facili da controllare rispetto ai tamponi in schiuma. Grazie alla loro capacità di taglio, i tamponi in lana sono efficaci per rimuovere i graffi da levigatura e sono più adatti per gli strumenti di lucidatura rotanti. A seconda del tipo di lucidatura, della tecnica individuale, della composizione del rivestimento e dello strumento utilizzato, quando si lavora con un tampone in lana può essere necessario un follow-up con un tampone in schiuma e lucidare per rimuovere micrograffi o segni di turbolenza. I nostri prodotti Finesse-it™ sono una gamma di abrasivi, composti, lucidanti e tamponi per lucidatura appositamente sviluppati, utilizzati su vernici OEM e post-applicate a caldo per rimuovere difetti, graffi da sabbia o turbolenze su una varietà di superfici verniciate. 3M™ Finesse-it™

Vantaggi:

  • Fornisce un'azione di taglio aggressiva
  • Feltro denso e naturale che si adatta ai contorni per una finitura uniforme
  • Taglio aggressivo che rimuove rapidamente ossidazioni e graffi con meno accumulo di calore
  • Il sistema di attacco 3M™ Hookit™ trattiene saldamente il tampone durante l'uso e consente di sostituire rapidamente il disco o il tampone

Raccomandazioni:

  • Ideale per lavori di lucidatura su rivestimenti per il settore automobilistico, nautico e aerospaziale