3M™ Finesse-it™ Polirna ploščica, bela, 133,3 mm

Št. art.: 7000000580
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 50 kos
  • Koraki naročila: 50 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Oznaka proizvajalca 3M™ Finesse-it™ Natural Buffing Pad; Finesse-it™ Polierfell
Barva črna; bela
Stopnja preciznosti grobo
Stopnja trdnosti mehko
Premer 133,3 mm
Opis oblike okroglo
Pogonski stroj vibracijski kotni brusilnik
Primerno za materiale vse kovine
Vrsta izdelka polirni diski

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000000580
EAN/GTIN 00051144814718
Številka proizvajalca 7000000580
L-število L51710 256
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Blazinica je zasnovana tako, da se za optimalne rezultate uporablja s polirnimi sredstvi Finesse-it™. Naša Finesse-it™ Naravna polirna ploščica je idealna za poliranje avtomobilskih premazov OEM, pomorskih in letalskih premazov. Ob uporabi skupaj z našimi polirnimi sredstvi Finesse-IT blazinica hitro odstrani praske, oksidacijo in druge nepravilnosti na površini laka. Za popolno odstranitev sledi vrtinčenja bo morda treba površino dodatno polirati s finejšo blazinico. Ta blazinica je izdelana s sistemom za pritrditev 3M™ Hookit™, ki omogoča hitro namestitev in odstranitev blazinice ter jo ohranja varno med uporabo. Naše polirne blazinice Hookit™ se priročno in varno pritrdijo na rezervno blazinico s kavljem in zanko (naprodaj ločeno) na rotacijskih ali naključnih orbitalnih orodjih, odstranijo se čisto in enostavno ter se lahko vedno znova uporabljajo v celotni življenjski dobi blazinice. Rezultati so odvisni od uporabljenega polirnega sredstva, vrste premaza in uporabljenega orodja. Volnene blazinice so na splošno bolj agresivne in jih je lažje nadzorovati kot penaste blazinice. Zaradi prisotnosti več tisoč vlaken imajo večjo razpoložljivo rezalno površino. Ta vlakna zagotavljajo hitrejše rezanje kot penaste blazinice, volnena vlakna zadržujejo polirni material, da se zagotovi enakomerna porazdelitev materiala, in zahtevajo manjši pritisk upravljavca. Vlakna volnene blazinice drsijo in se prilagajajo obrisom, zato jih je lažje nadzorovati kot blazinice iz pene. Volnene blazinice so zaradi svoje rezalne sposobnosti učinkovite pri odstranjevanju brusnih prask in so najprimernejše za rotacijska orodja za poliranje. Odvisno od vrste polirnega sredstva, posamezne tehnike, sestave premaza in uporabljenega orodja je pri zaključevanju z volneno blazinico morda potrebno nadaljevanje s penasto blazinico in polirnim sredstvom, da se odstranijo mikro praske ali sledi vrtinčenja. Naši izdelki Finesse-it™ so vrsta posebej oblikovanih abrazivov, zmesi, polirnih sredstev in polirnih blazinic, ki se uporabljajo na originalni opremi in zapečenih obnovitvenih premazih za odstranjevanje napak, brusnih prask ali sledi vrtinčenja na različnih lakiranih površinah. 3M™ Finesse-it™

Prednosti:

  • Zagotavlja najbolj agresivno rezanje linije Finesse-IT za hitro odstranjevanje abrazivnih strgal v kombinaciji z 3M™ Finesse-IT™ laki
  • Gost naravni kup ustreza obrisom za enakomeren zaključek
  • Agresiven Cut hitro odstrani oksidacijo in praske z manj toplote
  • 3M™ Hookit™ pritrdilni sistem varno drži blazinico in omogoča hitro zamenjavo diskov in blazinic
  • Blazinice so kombinirane z odbojniki, naključnimi orbitalnimi orodji in spremenljivimi stroji za poliranje število vrtljajev, da bi dosegli želeno končno obdelavo

Priporočilo:

  • Idealen za poliranje premazov za avtomobilske proizvajalce, navtične in vesoljske