De 3M™ Finesse-it™ Natural polijstpad, 135 mm

Artikelnummer: 7000000580
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurspons

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000000580
EAN/GTIN 50051144814713
Nummer fabrikant 7000000580
L-nummer L51710 256

Omschrijving

Uitvoering:

Provides the most aggressive cutting action in the Finesse-it line for fast removal of sanding scratches in conjunction with 3M™Finesse-it™ polishes
Dense natural pile conforms to contours for even finishing
Aggressive cut quickly removes oxidation and scratches with less heat buildup
3M™ Hookit™ attachment system holds pad securely and provides quick disc/pad change-out
Pads combine with buffers, random orbital tools, and variable speed polishers to produce desired final finish

Omschrijving:

De 3M™ Finesse-it™ Natural polijstpad is gemaakt met speciaal geselecteerd lamswol dat op een lengte van 20 mm is getrimd voor een nog agressiever snijresultaat dan bij pads met langere vezels. Het natuurlijke leer op onze polijstpads houdt elke haar apart vast, voor nog minder losse vezels.

Kenmerk:

Agressieve snijwerking
Dichte natuurlijke vezelstructuur die de contouren volgt voor een gelijkmatige finish
Agressieve snijwerking voor snelle verwijdering van oxidatie en krassen met minder warmteontwikkeling
Het 3M™ Hookit™ bevestigingssysteem zorgt voor een stevige hechting en maakt snel wisselen van schijven en pads mogelijk.

Tip:

Ideaal voor het polijsten van OEM-lakken in de automobielindustrie en coatings in maritieme en lucht-/ruimtevaarttoepassingen