{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 3M™ Finesse-it™ Natural Buffing Pad; Finesse-it™ Polierfell | |
| Kolor | Czarny; Białe | |
| Stopień rozdrobnienia | zgrubne | |
| Stopień twardości | Miękkie | |
| Średnica | 133,3 mm | |
| Opis kształtu | kształt okrągły | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna | |
| Materiał do obróbki | Wszystkie metale | |
| Rodzaj produktu | Tarcza polerska |
| Numer artykułu | 7000000580 | |
| EAN / GTIN | 00051144814718 | |
| Numer producenta | 7000000580 | |
| Numer L | L51710 256 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |