47-teiliger Set di estrattori per cuscinetti a sfere per grandi cuscinetti a sfere a gola profonda

Codice art.: 70-B
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Denominazione originale prodotto 47-teiliger Kugellager-Abzieh-Satz für große Rillenkugellager
Imballaggio Valigetta
Apertura interna max. 110 mm
Apertura esterna max. 200 mm
Tipo di prodotto Estrattori per cuscinetti a sfere
Materiale acciaio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 70-B
EAN / GTIN 4021176320866
Codice del produttore 70-B
Numero-L L80010 367
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il set di estrattori per cuscinetti a sfere 47 pezzi 70-B viene utilizzato per l'estrazione non distruttiva dei cuscinetti a sfere a gola profonda senza rimuovere l'albero in artigianato, industria e officina. Con questi estrattori, i cuscinetti che sono contemporaneamente in un alloggiamento e su un albero vengono estratti facilmente e rapidamente e possono, se non già danneggiati precedentemente, essere riutilizzati. La serie 70 convince per le sue griffe di estrazione sviluppate appositamente per un'installazione precisa nelle piste dei cuscinetti, che permettono un'estrazione sicura di cuscinetti piccoli e grandi.
  • Composizione orientata all'applicazione per l'uso universale
  • Grazie alla conservazione nella scatola, si può avere una panoramica della completezza del set.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 442 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 17 3/8
  • Profondità totale [mm]: 375 mm
  • Profondità totale [pollici]: 14 3/4
  • Altezza totale [mm]: 253 mm
  • Altezza totale [pollici]: 9 15/16
  • Carico utile [kg]: 12 kg
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Cuscinetto a sfere ISO: 6014–6021, 6213–6222, 6312–6317, 6409–6415
  • Per cuscinetti a sfere con diametro interno [mm]: 45 - 110 mm
  • Per cuscinetti a sfere con diametro esterno [mm]: 110 - 200 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Numero di parti: 47
  • Imballaggio: Valigetta
  • Componenti: 70-4, 70-4730, 70-4731, 70-4733, 70-4734
  • Lunghezza totale valigetta [mm]: 442 mm
  • Profondità totale della cassa [mm]: 375 mm
  • Altezza totale della cassa [mm]: 253 mm
  • Tipo di caso: K-L-BOXX-L-238
  • Materiale della valigetta: Plastica
  • Numero di manici: 2
  • Maniglia laterale disponibile: Sì
  • Impilabile: Sì
  • Inserto in schiuma: Sì
  • Numero di anelli di supporto: 30
  • Adatto al sistema di stoccaggio Sortimo: Sì

Download & documenti

Prodotti correlati