• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

47-teiliger Kugellager-Abzieh-Satz für große Rillenkugellager

Artikel-Nr.: 70-B
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 70-B
EAN / GTIN 4021176320866
Herstellernummer 70-B
L-Nummer L80010 367
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 47-teilige Kugellager-Abzieh-Satz 70-B wird zum zerstörungsfreien Abziehen von Rillenkugellagern ohne Ausbau der Welle in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Mit diesen Abziehern werden Lager, die gleichzeitig in einem Gehäuse und auf einer Welle sitzen, einfach und schnell abgezogen und können, sollten sie nicht bereits vorher beschädigt sein, wiederverwendet werden. Die Baureihe 70 überzeugt durch ihre speziell für den präzisen Einbau in die Laufbahnen der Lager entwickelten Abzugshaken, die das sichere Abziehen von kleinen bis großen Lagern ermöglichen.
  • Anwendungsorientierte Zusammenstellung für den universellen Einsatz
  • Durch die Aufbewahrung in der Box kann die Vollständigkeit des Satzes gut überblickt werden

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 442 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 17 3/8
  • Gesamttiefe [mm]: 375 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 14 3/4
  • Gesamthöhe [mm]: 253 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 9 15/16
  • Tragelast [kg]: 12 kg
  • Branche: NFZ, Industrie
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Kugellager ISO: 6014–6021, 6213–6222, 6312–6317, 6409–6415
  • Für Kugellager mit Innendurchmesser [mm]: 45 - 110 mm
  • Für Kugellager mit Außendurchmesser [mm]: 110 - 200 mm
  • Anzahl der Teile: 47
  • Verpackung: Koffer
  • Bestandteile: 70-4, 70-4730, 70-4731, 70-4733, 70-4734
  • Gesamtlänge Koffer [mm]: 442 mm
  • Gesamttiefe Koffer [mm]: 375 mm
  • Gesamthöhe Koffer [mm]: 253 mm
  • Kofferart: K-L-BOXX-L-238
  • Material des Koffers: Kunststoff
  • Anzahl der Griffe: 2
  • Seitengriff vorhanden: Ja
  • Stapelbar: Ja
  • Schaumstoffeinlage: Ja
  • Anzahl Abstützringe: 30
  • Passend zu Sortimo-Aufbewahrungssystem: Ja