• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

47dílná sada stahováků kuličkových ložisek pro velká kuličková ložiska s hlubokou drážkou

Artiklové číslo: 70-B
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Označení výrobce 47-teiliger Kugellager-Abzieh-Satz für große Rillenkugellager
Obal kufříky
Rozpětí vnitřní max. 110 mm
Rozpětí vnější max. 200 mm
Druh produktu Stahovák na kuličkové ložisko
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 70-B
EAN / GTIN 4021176320866
Číslo výrobce 70-B
L-číslo L80010 367
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • 47dílná sada stahováků kuličkové ložisko 70-B se používá k nedestruktivnímu tahání kuličkových ložisek s hlubokou drážkou, aniž by byla odstraněna hřídel v obchodě, průmyslu a dílnách. Pomocí těchto stahováků lze rychle a snadno vyjmout ložiska, která jsou umístěna v pouzdře a zároveň na hřídeli, a pokud již nejsou poškozena, lze je znovu použít. Řada 70 zaujme svými stahovacími čelisti speciálně vyvinutými pro přesnou montáž do oběžných drah ložisek, které umožňují bezpečnou demontáž malých i velkých ložisek.
  • Složení orientované na aplikaci pro univerzální použití
  • Úložný prostor v krabici usnadňuje přehled o kompletnosti sady.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 442 mm
  • Celková šířka [palce]: 17 3/8
  • Celková hloubka [mm]: 375 mm
  • Celková hloubka [palec]: 14 3/4
  • Celková výška [mm]: 253 mm
  • Celková výška [palec]: 9 15/16
  • Nosnost [kg]: 12kg
  • Obor: Užitková vozidla, průmysl
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Kuličkové ložisko ISO: 6014-6021, 6213-6222, 6312-6317, 6409-6415
  • Pro kuličková ložiska s vnitřním průměrem [mm].: 45 - 110 mm
  • Pro kuličková ložiska s vnějším průměrem [mm]: 110 - 200 mm
  • Počet dílů: 47
  • Obal: Kufr
  • Komponenty: 70-4, 70-4730, 70-4731, 70-4733, 70-4734
  • Celková délka kufru [mm]: 442 mm
  • Celková hloubka skříně [mm]: 375 mm
  • Celková výška skříně [mm]: 253 mm
  • Typ skříně: K-L-BOXX-L-238
  • Materiál pouzdra: Plast
  • Počet úchytů: 2
  • Dostupné boční rukojeti: Ano
  • Stohovatelný: Ano
  • Pěnová vložka: Ano
  • Počet opěrných kroužků: 30
  • Vhodné pro skladovací systém Sortimo: Ano