47-delni komplet za izvleko krogličnih ležajev za velike kroglične ležaje z globokim utorom

Št. art.: 70-B
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Oznaka proizvajalca 47-teiliger Kugellager-Abzieh-Satz für große Rillenkugellager
Embalaža Kovčki
Širina vpenjanja notranja maks. 110 mm
Širina vpenjanja zunanja maks. 200 mm
Vrsta izdelka snemalnik krogličnih ležajev
Material jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 70-B
EAN/GTIN 4021176320866
Številka proizvajalca 70-B
L-število L80010 367
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • 47-delni komplet za izvleko krogličnih ležajev 70-B se uporablja za nedestruktivno odstranjevanje krogličnih ležajev z globokim utorom brez snemanja gredi v trgovini, industriji in delavnicah. S temi izvlečnimi mehanizmi se hitro in enostavno odstranijo ležaji, ki so hkrati v ohišju in na gredi, ter se lahko ponovno uporabijo, če še niso poškodovani. Serija 70 navdušuje s svojimi snemalnimi kavlji, ki so bili posebej razviti za natančno namestitev v tirnice ležajev in omogočajo varno odstranjevanje majhnih in velikih ležajev.
  • V uporabo usmerjena sestava za univerzalno uporabo
  • Shranjevanje v škatli omogoča enostavno sledenje popolnosti kompleta.

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 442 mm
  • Celotna širina [palec]: 17 3/8
  • Skupna globina [mm]: 375 mm
  • Skupna globina [palec]: 14 3/4
  • Skupna višina [mm]: 253 mm
  • Skupna višina [palec]: 9 15/16
  • Nosilnost [kg]: 12 kg
  • Panoga: Gospodarska vozila, industrija
  • Rezervni deli so na voljo: Da
  • Kroglični ležaj ISO: 6014-6021, 6213-6222, 6312-6317, 6409-6415
  • Za kroglične ležaje z notranjim premerom [mm]: 45 – 110 mm
  • Za kroglične ležaje z zunanjim premerom [mm]: 110 – 200 mm
  • Število delov: 47
  • Embalaža: Kovčki
  • Komponente: 70-4, 70-4730, 70-4731, 70-4733, 70-4734
  • Skupna dolžina kovčka [mm]: 442 mm
  • Skupna globina ohišja [mm]: 375 mm
  • Skupna višina ohišja [mm]: 253 mm
  • Vrsta ohišja: K-L-BOXX-L-238
  • Material ohišja: umetne mase
  • Število ročajev: 2
  • Na voljo je stranski ročaj: Da
  • Zložljivi: Da
  • Penasti vložek: Da
  • Število podpornih obročev: 30
  • Primerno za skladiščni sistem Sortimo: Da