Estrattore per cuscinetti a sfera senza uncini con larghezza chiave 17 mm, altezza totale 270 mm

Codice art.: 70-2
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie Baureihe 70
Tipo di prodotto Estrattori per cuscinetti a sfere
Esagono esterno 17 mm
Materiale acciaio
Lunghezza complessiva 270 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 70-2
EAN / GTIN 4021176021213
Codice del produttore 70-2
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Gli estrattori per cuscinetti a sfere a gola profonda della serie 70 vengono utilizzati per l’estrazione dei cuscinetti a sfere a gola profonda senza danneggiare l’albero nelle lavorazioni artigianali, industriali e di officina. Con questi estrattori, è possibile estrarre facilmente e rapidamente i cuscinetti che si trovano contemporaneamente all'interno di una custodia e su un albero, i quali, se non danneggiati, possono essere riutilizzati. La serie 70 si distingue per i suoi ganci di estrazione sviluppati appositamente per l'inserimento preciso nei binari dei cuscinetti. Per ogni dimensione dell'estrattore sono disponibili diversi set di ganci di estrazione.
  • Adatto per una varietà di diametri di scanalature grazie ai ganci continuamente regolabili e internazionalmente applicabile
  • I cuscinetti danneggiati possono essere afferrati attraverso i ganci di estrazione regolabili

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 47 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 1 7/8
  • Profondità totale [mm]: 47 mm
  • Profondità totale [pollici]: 1 7/8
  • Altezza totale [mm]: 270 mm
  • Altezza totale [pollici]: 10 5/8
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 17 mm
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Download & documenti

Prodotti correlati