Extractor pentru rulmenți cu bile fără cârlig cu lățime cheie 17 mm, înălțime totală 270 mm

Cod articol.: 70-2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie Baureihe 70
Tip produs Extractor pentru rulment cu bile
Hexagon exterior 17 mm
Material oțel
Lungimea totală 270 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 70-2
EAN / GTIN 4021176021213
Număr producător 70-2
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Extractoarele pentru rulmenți cu bile din seria 70 sunt utilizate pentru îndepărtarea nedistructivă a rulmenților cu bile cu canelură adâncă fără îndepărtarea arborelui în comerț, industrie și ateliere. Cu aceste extractoare, rulmenții care se află în același timp într-o carcasă și pe un arbore sunt îndepărtați rapid și ușor și pot fi reutilizați dacă nu sunt deja deteriorați. Seria 70 impresionează prin cârligele sale de extragere special dezvoltate pentru instalarea precisă în căile de rulare ale rulmenților. Sunt disponibile diferite seturi de cârlige de extragere pentru fiecare dimensiune de extractor.
  • Cârligele reglabile continuu le fac potrivite pentru o gamă largă de diametre ale canelurilor și pot fi utilizate la nivel internațional
  • Chiar și rulmenții deteriorați pot fi prinși cu ajutorul cârligelor reglabile

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 47 mm
  • Lățime totală [inch]: 1 7/8
  • Adâncime totală [mm]: 47 mm
  • Adâncime totală [inch]: 1 7/8
  • Înălțimea totală [mm]: 270 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 10 5/8
  • Sectorul: Tehnologie de acționare, autovehicule, vehicule comerciale, industrie, căi ferate
  • Lățime pe flanșe hexagonale [mm]: 17 mm
  • max. Forța de tracțiune [US t. sh.]: 0,00
  • Piese de schimb disponibile: Da