Kogellager trekker zonder haak met sleutelwijdte 17 mm, totale hoogte 270 mm

Artikelnummer: 70-2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 70-2
EAN/GTIN 4021176021213
Nummer fabrikant 70-2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De kogellager trekker van de serie 70 wordt in ambacht, industrie en werkplaats gebruikt voor het schadevrij trekken van groefkogellager zonder de as te verwijderen. Met deze trekkers worden lagers, die zowel in een behuizing als op een as zitten, eenvoudig en snel verwijderd en kunnen, mits ze niet eerder beschadigd zijn, hergebruikt worden. De serie 70 overtuigt door zijn speciaal voor de precieze inbouw in de loopbanen van de lagers ontwikkelde trekhaken. Voor elke trekkermaat zijn verschillende trekhaken-sets beschikbaar.
  • Door traploos verstelbare haken voor een verscheidenheid aan groefdiameters geschikt en internationaal toepasbaar
  • Zelf beschadigde lagers kunnen door de verstelbare haken gegriffen worden

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 47 mm
  • Totale breedte [inch]: 1 7/8
  • Totale diepte [mm]: 47 mm
  • Totale diepte [inch]: 1 7/8
  • Totale hoogte [mm]: 270 mm
  • Totale hoogte [inch]: 10 5/8
  • Breedte over vlakken [mm]: 17 mm
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Ja
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)