• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugellager-Abzieher ohne Haken mit Schlüsselweite 17 mm, Gesamthöhe 270 mm

Artikel-Nr.: 70-2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Serie Baureihe 70
Produktart Kugellager-Abzieher
Außen-Sechskant 17 mm
Material Stahl
Länge gesamt 270 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 70-2
EAN / GTIN 4021176021213
Herstellernummer 70-2
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Kugellager-Abzieher der Baureihe 70 werden zum zerstörungsfreien Abziehen von Rillenkugellagern ohne Ausbau der Welle in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Mit diesen Abziehern werden Lager, die gleichzeitig in einem Gehäuse und auf einer Welle sitzen, einfach und schnell abgezogen und können, sollten sie nicht bereits vorher beschädigt sein, wiederverwendet werden. Die Baureihe 70 überzeugt durch ihre speziell für den präzisen Einbau in die Laufbahnen der Lager entwickelten Abzugshaken. Für jede Abziehergröße sind verschiedene Abzugshaken-Sets verfügbar.
  • Durch stufenlos verstellbare Haken für eine Vielzahl von Rillendurchmessern geeignet und international anwendbar
  • Selbst beschädigte Lager können durch die verstellbaren Haken gegriffen werden

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 47 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 1 7/8
  • Gesamttiefe [mm]: 47 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 1 7/8
  • Gesamthöhe [mm]: 270 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 10 5/8
  • Branche: Antriebstechnik, KFZ, NFZ, Industrie, Bahn
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 17 mm
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 0.00
  • Ersatzteile erhältlich: Ja