• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 10 al 14 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

uvex motion style Scarpa bassa S1 nero/argento Larghezza 11 Misura 50

Codice art.: 6989850
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Codice articolo 6989850
EAN / GTIN 4031101569307
Codice del produttore 6989850
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Le scarpe di sicurezza uvex motion style sono scarpe da lavoro estremamente leggere e alla moda, con un comfort ottimizzato grazie alla gestione del clima uvex climazone.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Scarpa bassa di sicurezza S1 forata dal design sportivo
  • Adatto a chi soffre di allergia al cromo, poiché realizzato con materiali sintetici
  • Tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, plastificanti e altre sostanze che impediscono la bagnabilità della vernice
  • laccio elastico regolabile individualmente con chiusura a scatto
  • Adatto per plantari ortopedici e solette uvex medicare
  • Colore: nero, argento
  • disponibile nelle vaste distese: 11
  • disponibile nelle taglie: da 36 fino a 50

Caratteristiche di comfort

  • Un comfort ideale per i piedi in ogni occasione grazie a uvex climazone: tessuti per la fodera e il rivestimento esterno particolarmente traspiranti con perforazioni, oltre a un plantare climatizzato con sistema di assorbimento dell’umidità
  • realizzato in microvelours high-tech
  • Comfortabile e morbido da indossare, senza punti di pressione – con bordo della tomaia morbidamente imbottito e linguetta imbottita
  • Plantare uvex 3D hydroflex® antistatico per un’ammortizzazione ottimale nella zona del tallone e dell’avampiede

Caratteristiche di sicurezza

  • Classe di protezione S1 secondo la norma EN ISO 20345:2022 con marcatura aggiuntiva che attesta un’ottima resistenza allo scivolamento (SR)
  • soddisfa i requisiti ESD con una resistenza di dispersione inferiore a 100 megaohm
  • Suola esterna in PU autopulente e leggera, con ottime proprietà di resistenza all’abrasione e ammortizzazione, oltre a un’eccellente resistenza allo scivolamento
  • protezione affidabile per persone e materiali: Puntale in acciaio e tallone stabilizzante uvex anti-twist per proteggere da distorsioni

Caratteristiche tecniche

  • Tipo di prodotto: Scarpe di sicurezza
  • Nome dei prodotti: uvex motion style
  • Tipo di prodotto: Calzatura bassa
  • Colore (filtro): nero/argento
  • Classe di protezione: S1
  • Genere: Donna/uomo
  • Dimensione: 50
  • Chiusura: Lacci elastici con chiusura rapida
  • Puntale: Puntale in acciaio.
  • plantare: uvex 3D hydroflex® schiuma clima comfort plantare
  • resistenza allo scivolamento: SRC
  • Suola: uvex motion
  • Larghezza: 11