uvex motion style Chaussures basses S1 noir/argent Largeur 11 Pointures 50

Réf.: 6989850
Prix par 1 paire
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
Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Référence article 6989850
EAN / GTIN 4031101569307
Réf. fabricant 6989850
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Les chaussures de sécurité uvex motion style sont des chaussures de travail extrêmement légères et à la mode, avec un confort de port optimisé grâce à la gestion climatique uvex climazone.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Chaussure basse de sécurité S1 perforée, au design sportif
  • Convient aux personnes allergiques au chrome, car fabriqué à partir de matériaux synthétiques
  • Tous les matériaux utilisés pour les semelles sont exempts de silicones, de plastifiants et d’autres substances susceptibles d’altérer l’adhérence de la peinture
  • lacet élastique réglable individuellement avec système de blocage rapide
  • Convient aux orthèses et aux semelles orthopédiques uvex medicare
  • Couleur: noir, argent
  • disponible dans les tailles suivantes: 11
  • disponible dans les tailles suivantes: 36 à 50

Caractéristiques de confort

  • Un confort optimal pour les pieds en toutes circonstances grâce à uvex climazone: mandrins et matières extérieures particulièrement respirantes avec perforations, ainsi qu’une semelle intérieure confortable dotée d’un système d’évacuation de l’humidité
  • en micro-velours haute technologie
  • confortable et souple, sans points de pression – avec un bord de tige rembourré et une languette rembourrée
  • Semelle intérieure antistatique uvex 3D hydroflex® en foam pour un amortissement optimal au niveau du talon et de l’avant-pied

caractéristiques de protection

  • Classe de protection S1 selon la norme ISO 20345:2022 avec marquage supplémentaire indiquant une très bonne résistance antidérapante (SR)
  • répond aux exigences ESD avec une résistance de dérivation inférieure à 100 mégohms
  • semelle extérieure en PU légère et autonettoyante, offrant d’excellentes propriétés de résistance à l’abrasion et d’amorti, ainsi qu’une excellente résistance antidérapante
  • une protection fiable pour les personnes et le matériel: Embout en acier et talon stabilisateur uvex anti-twist pour éviter les entorses

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Chaussures de sécurité
  • Nom du produit: uvex motion style
  • Type de produit: chaussures basses
  • Couleur (filtre): noir/argent
  • Classe de protection: S1
  • Sexe: Hommes/Femmes
  • Réf.: 50
  • Mécanisme de fermeture: Lacets élastiques avec fermeture rapide
  • Embout de protection: Embout en acier.
  • Assise plantaire: Assise plantaire confort climatique uvex 3D hydroflex® foam
  • Antidérapant: SRC
  • Semelle: uvex motion
  • Largeur: 11