Uvex motion style halvsko S1 sort/sølv bredde 11 størrelse 50

Art.-nr.: 6989850
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 par (inkl. moms)
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
Artikelnummer 6989850
EAN/GTIN 4031101569307
Producentnummer 6989850
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • uvex motion style-sikkerhedssko er ekstremt lette, moderigtige arbejdssko med optimeret brugerkomfort takket være uvex climazone-klimastyring.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • Let, perforeret S1-sikkerhedssko i sporty design
  • Velegnet til personer med kromallergi, da det er fremstillet af syntetiske materialer
  • Alle sålematerialer er fri for silikone, blødgørere og andre stoffer, der forhindrer lakken i at hæfte
  • Individuelt justerbar, elastisk snørebånd med hurtiglås
  • Velegnet til ortopædiske indlæg og såler fra uvex medicare
  • Farve: sort, sølv
  • fås i store størrelser: 11
  • fås i størrelserne: 36 til 50

Komfortfunktioner

  • Altid et behageligt fodklima takket være uvex climazone: Særligt åndbare for- og yderstoffer med perforering samt en fodseng, der sikrer klimakomfort med et fugttransportsystem
  • af højteknologisk mikrovelour
  • behagelig og blød pasform uden trykmærker – med blødt polstret skaftkant og polstret tunge
  • Antistatisk uvex 3D hydroflex®-foam-indersål for optimal dæmpning i hæl- og forfodsområdet

Sikkerhedsfunktioner

  • Beskyttelsesklasse S1 i henhold til EN ISO 20345:2022 med supplerende mærkning for meget god skridsikkerhed (SR)
  • opfylder ESD-kravet med en afledningsmodstand på under 100 megaohm
  • Selvrensende, letvægts-PU-sål med fremragende slidstyrke og dæmpningsegenskaber samt fremragende skridsikkerhed
  • pålidelig beskyttelse af mennesker og udstyr: Tåkappe i stål og stabiliserende uvex anti-twist-hælkappe, der beskytter mod vridning

Tekniske egenskaber

  • Produkttype: Sikkerhedssko
  • Produktnavn: uvex motion style
  • Produkttype: Sko
  • Farve (filter): sort/sølv
  • Beskyttelsesklasse: S1
  • Køn: Kvinder/Mænd
  • Størrelse: 50
  • Lukning: Elastiske snørebånd med hurtiglukning
  • Tåkappe: Stålkappe
  • Fodseng: uvex 3D hydroflex® skum klimakomfort fodseng
  • Skridsikring: SRC
  • Sål: uvex motion
  • Vidde: 11