uvex Motion style Zapatos S1 negro/plata Ancho 11 Talla 50

Número de artículo: 6989850
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Número de artículo 6989850
EAN / GTIN 4031101569307
Número del fabricante 6989850
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Los zapatos de seguridad uvex motion style son zapatos de trabajo extremadamente ligeros y a la moda con un confort de uso optimizado gracias a la gestión climática uvex climazone.

Característica:

Características generales

  • Zapatos bajos de seguridad S1 ligeros y perforados, con un diseño deportivo
  • Apto para personas alérgicas al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos
  • Todos los materiales de las suelas están libres de siliconas, plastificantes y otras sustancias que impiden la adherencia de la pintura
  • Cordón elástico elástico ajustable individualmente con cierre rápido
  • Apto para ortesis y plantillas ortopédicas uvex medicare
  • Color: negro, plateado
  • disponible en las tiendas: 11
  • disponible en las tallas: 36 hasta 50

Características de confort

  • Un confort ideal para los pies en todo momento gracias a uvex climazone: Tejidos interiores y exteriores especialmente transpirables con perforaciones, además de una plantilla que garantiza el confort climático con un sistema de evacuación de la humedad
  • fabricado con un tejido de microvelour de alta tecnología
  • Cómodidad y suavidad sin puntos de presión, con el borde del cuello del zapato y la lengüeta acolchadas
  • Plantilla antiestática de espuma uvex 3D hydroflex® para una amortiguación óptima en la zona del talón y la parte delantera del pie

Características de seguridad

  • Clase de protección S1 según la norma EN ISO 20345:2022 con marca adicional que indica una resistencia antideslizante muy buena (SR)
  • Cumple con los requisitos ESD, con una resistencia de derivación inferior a 100 megaohmios
  • Suela de PU autolimpiante y ligera, con excelentes propiedades de resistencia a la abrasión y amortiguación, así como una excelente resistencia antideslizante
  • protección fiable para personas y materiales: Puntera de acero y talonera estabilizadora uvex anti-twist para proteger contra los esguinces

Características técnicas

  • Tipo de producto: Zapato de seguridad
  • Nombre del producto: uvex motion style
  • Tipo de producto: Zapato abotinado
  • Color (filtro): negro/plata
  • Clase de protección: S1
  • Género: Mujer/Hombre
  • Tamaño: 50
  • Cierre: Cordones elásticos con cierre rápido
  • Puntera: Punta de acero
  • plantilla: Plantilla uvex 3D hydroflex® foam climate comfort
  • antideslizante: SRC
  • Suela: uvex motion
  • Anchura: 11