Contenitore portatile con valigette con scomparti “Assorter”, Numero di valigette con scomparti: 4

Codice art.: 693490 4
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
114 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di valigette con scomparti Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Valigetta
Larghezza dimensione esterna 375 mm
Altezza dimensione esterna 265 mm
Profondità dimensione esterna 310 mm
Caratteristica Es. impilabile
Tonalità cromatica, blu Blu acciaio
Tonalità cromatica, nero Nero intenso
Parte descritta, Blu acciaio Sortimentskoffer
Colore blu; nero
Quantità, Valigetta con set 4
Materiale plastica
Dotazione Spazio per annotazioni; Valigetta con set; Maniglia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 693490 4
EAN / GTIN 5733439136242
Codice del produttore 136242 BLAU NEU
Produttore/persona responsabile raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com

Descrizione

Esecuzione:

Contenitore portatile in polipropilene, nero. Con 4 vaschette per assortimenti (simile a n. art. 693520 / 693530 − 2 pezzi con 15 scomparti, 2 pezzi con 17 scomparti). Grazie ad un profilo laterale, le vaschette per assortimenti si innestano in modo sicuro nel contenitore.

Collocamento:

valigette per set (cad. 338×261×57 mm): 2 pz. cad. 15 scomparti; 2 pz. cad. 17 scomparti