Přenosný box se sortimentními kufříky „Assorter“, Počet sortimentníchkufříků: 4

Artiklové číslo: 693490 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
106 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet sortimentníchkufříků Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu
kufříky
Vnější rozměr – šířka
375 mm
Vnější rozměr – výška
265 mm
Vnější rozměr – hloubka
310 mm
Vlastnosti
Stohovatelné
Barevný odstín, Modrá
Ocelová modrá
Barevný odstín, Černá
Hluboká černá
Popsaná část, Ocelová modrá
Sortimentskoffer
Barva
Modrá; Černá
Počet, Sortimentní kufřík
4
Materiál
plast
Vybavení
Popisovací pole; Sortimentní kufřík; Držadlo pro přenášení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 693490 4
EAN / GTIN 5733439136242
Číslo výrobce 136242 BLAU NEU
Výrobce/odpovědná osoba raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com

Popis

Provedení:

Přenosný box z polypropylenu, černý. Osazený 4 sortimentními kufříky (jako č. 693520 / 693530 − 2 ks s 15 přihrádkami, 2 ks se 17 přihrádkami). Sortimentní kufříky jsou pomocí postranního profilu bezpečně zajištěny v přenosném boxu.

Osazení:

Kufřík (vždy 338×261×57 mm): 2 ks po 15 přihrádkách; 2 ks po 17 přihrádkách