Boîte de transport avec boîtes de rangement “Assorter”, Nombre de boîtes de rangement: 4

Réf.: 693490 4
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
88 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de boîtes de rangement Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit coffret/valise
Dim. ext., l 375 mm
Dim. ext., H 265 mm
Dim. ext. P 310 mm
Propriété possibilité d’empilage
Teinte, bleu Bleu acier
Teinte, noir Noir foncé
Pièce décrite, Bleu acier Sortimentskoffer
Couleur bleu; noir
Nombre, boîte de rangement 4
Matériau plastique
Equipement zones d’inscription; boîte de rangement; Poignée

Identification et classification

Référence article 693490 4
EAN / GTIN 5733439136242
Réf. fabricant 136242 BLAU NEU
Fabricant/personne responsable raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com

Description

Exécution:

Boîte de transport mobile en polypropylène, noire. Pourvue de 4 boîtes de rangement (similaires à 693520 / 693530 − 2 boîtes avec 15 compartiments, 2 boîtes avec 17 compartiments). Un profilé latéral permet d'engager de manière sûre les bacs de rangement dans la boîte de transport.

Placement:

Boîte de rangement (338×261×57 mm): 2 pc. 15 casiers chacun; 2 pc. 17 casiers chacun