Casetă portabilă cu cutii compartimentate „Assorter”, Număr de cutii compartimentate: 4

Cod articol.: 693490 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
151 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de cutii compartimentate Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs serviete
Dimensiune exterioară l 375 mm
Dimensiune exterioară H 265 mm
Dimensiune externă adâncime 310 mm
Caracteristici Poate fi stivuit
Nuanță, albastru Albastru oțel
Nuanță, negru Negru intens
partea descrisă, Albastru oțel Sortimentskoffer
Culoarea albastru; negru
Număr, Cutii compartimentate 4
Material plastic
Echipament Câmpuri de inscripţionare; Cutii compartimentate; Mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 693490 4
EAN / GTIN 5733439136242
Număr producător 136242 BLAU NEU
Producător/responsabil raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com

Descriere

Execuţie:

Casetă portabilă mobilă din polipropilenă, neagră. Echipată cu 4 cutii compartimentate (similar Cod 693520 / 693530 − 2 bucăţi cu 15 compartimente, 2 bucăţi cu 17 compartimente). Datorită unui profil lateral, cutiile compartimentate se blochează fix în caseta portabilă.

Echipare:

Cutie compartimentată (fiecare 338×261×57 mm): 2 buc. cu câte 15 compartimente; 2 buc. cu câte 17 compartimente