Prenosný box so sortimentnými kufríkmi „Assorter“ 4

Č. pol.: 693490 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
113 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet sortimentových kufríkov 4
Vonkajší rozmer dĺžka 375 mm
Vonkajší rozmer šírka 265 mm
Vonkajší rozmer výška 310 mm
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 693490 4
EAN/GTIN 5733439136242
Číslo výrobcu 136242

Popis

Prevedenie:

Prenosný box z polypropylénu, čierny. Vybavený 4 boxmi (podobne č. 693520/693530 – 2 kusy s 15 priehradkami, 2 kusy so 17 priehradkami). Profil na bočnej strane zabezpečuje, aby sa boxy so sortimentom bezpečne uzamkli do prepravného boxu.

Osazení:

Kufríkový organizér (vždy 338 × 261 × 57 mm): 2 ks á 15 priehradiek;
2 ks á 17 priehradiek