• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Scatole di montaggio “COMPACT” in polipropilene, Capacità: 20l

Codice art.: 693310 20
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
54 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Capacità (l) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione esterna lunghezza 474 mm
Dimensione esterna larghezza 239 mm
Dimensione esterna altezza 190 mm
Numero inserti variabile 6
Peso 1,9 kg
Capacità 20 l
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 693310 20
EAN / GTIN 5733439136570
Codice del produttore 136570
Produttore/persona responsabile raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Descrizione

Esecuzione:

In polipropilene − leggera, robusta e antiurto. Resistente alla maggior parte di acidi e basi. Chiusura mediante lucchetto con arco di ⌀ 5 mm (n. art. 085830085875 nella Dim. 30). Con vaschetta estraibile a partire da Dim. 20 (Dim. 15 senza vaschetta).