Coffres à outils “COMPACT” en polypropylène, Volume: 20l

Réf.: 693310 20
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
68 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Volume (l) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Caisse
Matériau plastique
Dim. ext., l 239 mm
Dim. ext., H 190 mm
Dim. ext. P 474 mm
Poids 1,9 kg
Mécanisme de fermeture fermeture de serrage
Propriété avec verrouillage par cadenas; antichocs; possibilité d’empilage
Equipement casiers; Poignée
Couleur bleu
Nombre, casiers 6

Identification et classification

Référence article 693310 20
EAN / GTIN 5733439136570
Réf. fabricant 136570 BLAU NEU
Fabricant/personne responsable raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com

Description

Exécution:

En polypropylène − léger, robuste et antichoc. Résistants à la plupart des acides et bases. Fermeture par cadenas, ⌀ anse 5 mm (085830085875, réf. 30). Avec casier portatif amovible à partir de la réf. 20 (réf. 15 sans casier portatif).