Montažni kovček COMPACT iz polipropilena 20 l

Št. art.: 693310 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanja dolžina 474 mm
Zunanja širina 239 mm
Zunanja višina 190 mm
Število spremenljivih vložkov 6
Masa 1,9 kg
Notranja prostornina 20 l
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 693310 20
EAN/GTIN 5733439136570
Številka proizvajalca 136570

Opis

Izvedba:

Iz polipropilena − lahka, robustna in odporna proti udarcem. Odporna proti večini kislin in baz. Zaklepanje z obešanko z lokom ⌀ 5 mm (art. 085830085875 vedno vel. 30). S snemljivim prenosnim vložkom od vel. 20 (vel. 15 brez vložka).
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
    Notranja prostornina (l) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico