Cajas de montaje “COMPACT” de polipropileno, Capacidad: 20l

Número de artículo: 693310 20
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
57 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad (l) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Caja
Material plástico
Medida exterior anchura 239 mm
Medida exterior altura 190 mm
Medida exterior profundidad 474 mm
Peso 1,9 kg
Cierre Cierre de tensión
Propiedad Se puede cerrar con candado; Resistente a los golpes; Apilable
Equipamiento Compartimentos; Asa de transporte
Color azul
Cantidad, Compartimentos 6

Identificación y clasificación

Número de artículo 693310 20
EAN / GTIN 5733439136570
Número del fabricante 136570 BLAU NEU
Fabricante/responsable raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com

Descripción

Ejecución:

De polipropileno, ligera, robusta y resistente a los golpes. Resistente a la mayoría de los ácidos y bases. Provista de cierre por candado con ⌀ del arco 5 mm (n.º 085830 − 085875, tam. 30 en todos los casos). Con bandeja de transporte extraíble a partir de tam. 20 (tam. 15 sin bandeja de transporte).