• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Borsa portautensili per elettricisti in tessuto, Modello: 1

Codice art.: 692260 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
635 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Modalità di conservazione dell’utensile: Alloggiamenti

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modalità di conservazione dell’utensile Alloggiamenti
Dimensione esterna lunghezza 230 mm
Dimensione esterna larghezza 110 mm
Dimensione esterna altezza 320 mm
Peso 0,7 kg
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 692260 1
EAN / GTIN 4062406595104
Codice del produttore 692260 1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Borse portautensili in tessuto di alta qualità: un buon alleato per le attività quotidiane. Con strisce riflettenti per una buona visibilità.
Con 2 pannelli portautensili estraibili e infrangibili con 12 alloggiamenti e 2 tasche esterne. 1 scatola per minuteria supplementare. La tracolla regolabile e antiscivolo con imbottitura garantisce una buona comodità di trasporto. Con chiusura a strappo e basi di appoggio.

Materiale:

In robusto tessuto di poliestere.