uvex 3 Stivale S3 68793 nero Larghezza 12 Misura 39

Codice art.: 6879339
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 6879339
EAN / GTIN 4066853049180
Codice del produttore 6879339
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • uvex 3 è stato sviluppato appositamente per soddisfare i requisiti estremi delle applicazioni pesanti.
  • Coniuga la necessaria robustezza con un design sportivo e dinamico.
  • È dotato delle più recenti tecnologie uvex e protegge in modo affidabile chi lo indossa:Interni affidabili e confortevoli

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Stivali con lacci di sicurezza robusti, moderni e leggeri, con calzata extra ampia
  • Tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, plastificanti e altre sostanze che impediscono la bagnabilità della vernice

Caratteristiche di comfort

  • Tomaia in pelle idrorepellente
  • Fodera in tessuto traspirante
  • linguetta antipolvere
  • Taglie 36-40 realizzate su forme da donna
  • Plantare comfort antistatico intercambiabile (cod. n. art.: 86937-9)

Caratteristiche di sicurezza

  • Intersuola uvex i-PUREnrj ammortizzante e che restituisce energia
  • Suola esterna in PU
  • Cappuccio esterno in poliuretano espanso
  • Talloniera in poliuretano espanso
  • Puntale di protezione al 100% privo di metallo
  • Barriera anti-intrusione in acciaio
  • Elementi catarifrangenti
  • con certificazione ESD