uvex 3 Botas S3 68793 negro Ancho 12 Talla 39

Número de artículo: 6879339
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 6879339
EAN / GTIN 4066853049180
Número del fabricante 6879339
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Las gafas uvex 3 se han diseñado especialmente para satisfacer las exigencias extremas de las aplicaciones pesadas.
  • Combina la robustez necesaria con un diseño deportivo y dinámico.
  • Está equipada con las últimas tecnologías uvex y protege de forma fiable a su usuario:Fiable en el interior con gran comodidad

Característica:

Características generales

  • Botas de seguridad con cordones, robustas, modernas y ligeras, con un calce extra ancho
  • Todos los materiales de las suelas están libres de siliconas, plastificantes y otras sustancias que impiden la adherencia de la pintura

Características de confort

  • Parte superior de cuero repelente al agua
  • Forro textil transpirable
  • Pestaña «Polvo»
  • Tallas 36-40, fabricadas con hormas de mujer
  • Plantilla antistática intercambiable y cómoda (n.º de art.: 86937-9)

Características de seguridad

  • Suela intermedia uvex i-PUREnrj con amortiguación y recuperación de energía
  • Suela de poliuretano
  • Funda exterior de espuma de poliuretano
  • Refuerzo del talón de espuma de poliuretano
  • Puntera de seguridad 100 % libre de metal
  • Barrera antiextrusión de acero
  • Elementos reflectantes
  • Certificado ESD