uvex 3 Chaussure de sécurité S3 68793 noir Largeur 12 Pointures 39

Réf.: 6879339
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 6879339
EAN / GTIN 4066853049180
Réf. fabricant 6879339
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • L’uvex 3 a été spécialement conçu pour répondre aux exigences extrêmes des applications difficiles.
  • Il allie la robustesse nécessaire à un design sportif et dynamique.
  • Il est équipé des technologies uvex les plus récentes et protège ses utilisateurs avec:Fiable à l’intérieur avec beaucoup de confort

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Bottes de sécurité à lacets robustes, modernes et légères, avec une coupe extra-large
  • Tous les matériaux utilisés pour les semelles sont exempts de silicones, de plastifiants et d’autres substances susceptibles d’altérer l’adhérence de la peinture

Caractéristiques de confort

  • Tige en cuir hydrofuge
  • Doublure en tissu respirant
  • languette anti-poussière
  • Tailles 36-40, fabriquées à partir de formes pour femmes
  • Interchangeable, antistatische Komfortsemelle (réf.: 86937-9)

caractéristiques de protection

  • Semelle intermédiaire uvex i-PUREnrj amortissante et restituant l’énergie
  • Semelle extérieure en PU
  • Capuchon en mousse de polyuréthane
  • Contrefort de talon en mousse de polyuréthane
  • Embout de protection 100 % sans métal
  • Barrière anti-effraction en acier
  • Éléments réfléchissants
  • Certification ESD