Cizme uvex 3 S3 68793 negru Lățime 12 Mărime 39

Cod articol.: 6879339
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 6879339
EAN / GTIN 4066853049180
Număr producător 6879339
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • uvex 3 a fost conceput special pentru cerințele extreme din cadrul aplicațiilor grele.
  • Combină robustitatea necesară cu un design sportiv și dinamic.
  • Este echipat cu cele mai recente tehnologii uvex și își protejează purtătorul în mod fiabil:fiabil în interior, cu mult confort

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Ghete cu șireturi de siguranță, robuste, moderne și ușoare, cu o croială extra largă
  • Toate materialele utilizate pentru tălpi nu conțin siliconi, plastifianți și alte substanțe care împiedică umezirea lacului

Caracteristici de confort

  • Material exterior din piele impermeabilă
  • Căptușeală textilă respirabilă
  • Praf
  • Mărimi 36-40, realizate pe forme de pantofi pentru femei
  • Talpă confortabilă, antistatică, detașabilă (Cod art.: 86937-9)

Caracteristici de protecție

  • Talpă intermediară uvex i-PUREnrj cu proprietăți de amortizare și de recuperare a energiei
  • Talpă din PU
  • Capac exterior din poliuretan expandat
  • Căptușeală pentru călcâi din poliuretan expandat
  • Vârf de protecție a degetelor fără metal 100 %
  • Barieră de protecție din oțel
  • Elemente reflectorizante
  • Certificare ESD